Fenstermontagewerkzeug Set
Montagespanner für Fenster
MNTGSPN-FE-120MM
Art.-Nr. 071567 120
EAN 4046777486384
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durch Drehen des Griffes werden die beiden Metallplatten gegeneinander geschoben, dadurch können die Fenster beim Einbau sehr genau justiert und verspannt werden.
- Durch die glatte Oberfläche der Metallplatte kann das Fenster nach dem Verspannen noch ausgerichtet werden.
- Handgriff aus 2-Komponenten-Kunststoff
- Flexibler Schaft zwischen Griff und Metallplatten
- Einsatz auch an beengten Stellen möglich
Datenblätter(X)
Spreizhöhe min./max. | 10-21 mm |
Länge | 360 mm |
Spreizbereich | 21 mm |